Impulsschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Schlagschrauber
RRI-90TRED
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
Red Rooster Abschaltpistolen-Impulsschrauber 1/2„ Vierkantantrieb 64-90Nm 1/4“ PT 5400RPM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
RRI-90TRED
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5400
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
90
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
90
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5400
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
90
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
90
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
12
Erforderliche Luftmenge
498
Marke
Red Rooster
Gewicht pro Stück (g)
1550
Warennummer
84671110
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
RRI-90TRED
EAN
8717981204168
UBB
500619079659
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
RRI-90T