text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schlagschrauber RRI-3700M


Artikelnummer 8N524139
Länge (mm) 250
Gewicht der Maschine (kg) 6.8
Einsetzen des Werkzeugs 1 Zoll
Winkel-Modell Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 4300
Geräteseitiger Lufteinlass Andere
Max. Lösemoment (Nm) 2300
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 250
Gewicht der Maschine (kg) 6.8
Einsetzen des Werkzeugs 1 Zoll
Winkel-Modell Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 4300
Geräteseitiger Lufteinlass Andere
Max. Lösemoment (Nm) 2300
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 2300
Anzugsmoment einstellbar Nein
Modell mit Ratsche Nein
Impulsantrieb Nein
Max. Gewindegröße (metrisch) 36
Erforderliche Luftmenge 1200
Marke Red Rooster
Warennummer 84671110
Type Impact Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 8N524139
EAN 8717981414987
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr RRI-3700M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.