Druckluftwerkzeuge
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
Schlagschrauber
4X251493
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
RED ROOSTER Schlagschrauber RRI-2500M
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4X251493
Länge (mm)
187
Gewicht der Maschine (kg)
3.5
Einsetzen des Werkzeugs
3/4 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5500
Geräteseitiger Lufteinlass
R 3/8 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
2000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
187
Gewicht der Maschine (kg)
3.5
Einsetzen des Werkzeugs
3/4 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5500
Geräteseitiger Lufteinlass
R 3/8 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
2000
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
2000
Anzugsmoment einstellbar
Nein
Modell mit Ratsche
Nein
Impulsantrieb
Nein
Max. Gewindegröße (metrisch)
24
Erforderliche Luftmenge
960
Marke
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4X251493
EAN
8717981400805
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
RRI-2500M