text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schlagschrauber RRI-2100M


Article number 7Y448855
Länge (mm) 162
Gewicht der Maschine (kg) 2
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll
Winkel-Modell Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 7500
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 1000
Packed per 1

Specifications

Länge (mm) 162
Gewicht der Maschine (kg) 2
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll
Winkel-Modell Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 7500
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 1000
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 1000
Anzugsmoment einstellbar Nein
Modell mit Ratsche Nein
Impulsantrieb Nein
Max. Gewindegröße (metrisch) 20
Erforderliche Luftmenge 720
Marke Red Rooster
Type Impact Wrench

Article numbers

Article number 7Y448855
EAN 8717981400799
UNSPSC 42272202
Manufacturer article nr  RRI-2100M
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.