Druckluftwerkzeuge
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
Schlagschrauber
4Y115699
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
RED ROOSTER Schlagschrauber RRI-1400M
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4Y115699
Länge (mm)
120
Gewicht der Maschine (kg)
1.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
470
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
120
Gewicht der Maschine (kg)
1.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
470
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
470
Anzugsmoment einstellbar
Nein
Modell mit Ratsche
Nein
Impulsantrieb
Nein
Max. Gewindegröße (metrisch)
14
Erforderliche Luftmenge
510
Marke
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4Y115699
EAN
8717981400782
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
RRI-1400M