text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster RRW-2403 Ratsche 3/8 68nm

Artikelnummer E2077.000.110
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 150
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 68
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 68
Modell mit Ratsche Ja

Spezifikationen

Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 150
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 68
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 68
Modell mit Ratsche Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 12
Erforderliche Luftmenge 360
Marke Red Rooster
Gewicht pro Stück (g) 1200
Type Ratchet Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer E2077.000.110
EAN 8717981000593
UBB 500504319442
UNSPSC 27111753
Hersteller Artikel Nr RRW-2403
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.