Impulsschrauber
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schlagschrauber
2I903912
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
Red Rooster RRI-BIM Akku-Impulsschrauber 3/8“ mit Vierkantantrieb 32-45Nm 3500RPM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2I903912
Nennspannung (V)
18
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.4
Max. Drehmoment (Nm)
45
Einsetzen des Werkzeugs
3/8 Zoll Außenvierkant
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm)
8 - 10
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
3500 - 3500
Marke
Red Rooster
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.4
Max. Drehmoment (Nm)
45
Einsetzen des Werkzeugs
3/8 Zoll Außenvierkant
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm)
8 - 10
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
3500 - 3500
Marke
Red Rooster
Warennummer
84672920
Model
RRI-BIM
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2I903912
EAN
8717981326280
UBB
500636719089
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
RRI-BIM45T