Schlagschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Schlagschrauber
3N611040
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
Red Rooster Langer Schlagschraubersatz im Werkzeugkoffer 1/2„ Vierkantantrieb 815Nm 1/4“ PT 7000RPM 6-teilig
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3N611040
Gewicht der Maschine (kg)
2
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
815
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
815
Impulsantrieb
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewicht der Maschine (kg)
2
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
815
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
815
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
16
Marke
Red Rooster
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3N611040
EAN
8717981336050
UBB
500636724279
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
RR-18N/SETLNG