Schlagschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Schlagschrauber
9K321479
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
Red Rooster Schlagschrauber 1/2 14MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9K321479
Länge (mm)
340
Gewicht der Maschine (kg)
1.8
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
340
Gewicht der Maschine (kg)
1.8
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
310
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
310
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
14
Erforderliche Luftmenge
426
Marke
Red Rooster
Warennummer
84671190
Type
Angle Impact Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9K321479
EAN
8717981361809
UBB
500676284663
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
RR-15A