Food & Dairy machine building
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
Schleifer
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
Luftschleifer
Schleifer
3S217381
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
Red Rooster Die Grinder 90° 20000RPM 600L/min 2.7m/s²
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3S217381
Höhe
80.5
Länge (mm)
193
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
20000
Gewicht der Maschine (kg)
0.9
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Vibrationen (m/s²)
2.7
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
80.5
Länge (mm)
193
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
20000
Gewicht der Maschine (kg)
0.9
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Vibrationen (m/s²)
2.7
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
6
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Winkel der Neigung (°)
90
Erforderliche Luftmenge
600
Marke
Red Rooster
Type
Die Grinder
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3S217381
EAN
8717981400140
UBB
500581869954
UNSPSC
42272202
Hersteller Artikel Nr
RRG-54190