Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Zubehör
G0462.000.406
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
Stahlwille Verlängerung 406 1/4 Zoll Länge 150 mm flexibel
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
(nur für Rechtsanzug) Belastbarkeit 5 N m.
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G0462.000.406
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
152
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
152
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Vierkantstange
6,3 mm (1/4 Zoll)
Geprüft nach ISO 3316
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
61
Type
Flexible Socket Extension
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0462.000.406
EAN
4018754012268
UBB
203122331804
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
11040000