text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC SERVICE CASE ASSORTER6-12BLUE

Auf Lager

Ein Schiebeverschluss und robuste Mehrgelenkscharniere Sortimentskasten mit 12 festen Einteilungen Kasten aus hochwertigem Kunststoff Polypropylen Transparenter Deckel Mit anderen Assortern der gleichen Größe stapelbar Keine scharfen Kanten Der Assorter kann aufrecht stehen. Aufbewahrungskasten mit geringem Eigengewicht Höchst widerstandsfähig gegen Chemikalien Aufbewahrung und Ordnung von Kleinteilen (z. B. Werkzeugzubehör, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile) Transportsicher Der Inhalt bleibt während des Transports an seinem Platz Erlaubt eine individuelle Einrichtung des Kastens und leichten Zugriff auf den Inhalt Einfach im Gebrauch und sehr gut zugänglich Sehr robustes Material, das für den Einsatz in fast allen Umgebungen und bei kalter Witterung (-20 C) geeignet ist Schnelle Übersicht über den Inhalt und leichter Zugriff Platzsparend Weniger Risiko von Schäden an Oberflächen Einfache Handhabung und leicht transportierbar Zeit- und kostensparend Ordentlich und sauber Professionelles Aussehen

Artikelnummer R9045.001.012
Breite 175
Höhe 32
Tiefe 143
Mit Tragegriff Nein
Mit transparenter Abdeckung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 175
Höhe 32
Tiefe 143
Mit Tragegriff Nein
Mit transparenter Abdeckung Ja
Länge (mm) 143
Anzahl der Teile 1
Anzahl der Sektionen 12
Marke Raaco
Gewicht pro Stück (g) 145
Type Assortment Box

Artikelnummern

Artikelnummer R9045.001.012
EAN 5733439136143
UBB 240180174676
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 136143
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.