Compressed air Technology
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
3D412944
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
Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 3/8 inch PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3D412944
Form
Stecker (männlich)
Werkstoff
Messing
Mit Staubkappe
Nein
Geeignet für Vakuum
Nein
Werkstoff Dichtung
Keiner
Gewindeanschluss
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form
Stecker (männlich)
Werkstoff
Messing
Mit Staubkappe
Nein
Geeignet für Vakuum
Nein
Werkstoff Dichtung
Keiner
Gewindeanschluss
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
35
Größe der Verschraubung (Zoll)
3/8 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm)
0.375
mit Ventil
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Ausführung als Trennkupplung
Nein
Marke
Promat
Warennummer
84812090
Type
Quick-Lock Coupling
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3D412944
EAN
4015448720904
UBB
500581693149
UNSPSC
26111902
Hersteller Artikel Nr
4000351910