text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/4 inch PROMAT


Numer artykułu 1G749384
Form Stecker (männlich)
Werkstoff Messing
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Werkstoff Dichtung Keiner
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Form Stecker (männlich)
Werkstoff Messing
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Werkstoff Dichtung Keiner
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 35
Größe der Verschraubung (Zoll) 1/4 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.25
mit Ventil Nein
Selbstentlüftend Nein
Ausführung als Trennkupplung Nein
Marke Promat
Warennummer 84812090
Type Quick-Lock Coupling

Numery artykułów

Numer artykułu 1G749384
EAN 4015448720898
UBB 500581073557
UNSPSC 26111902
Artykuł producenta nr 4000351909
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.