Luftschläuche und Rollen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Pneumatik
Luftschläuche und Rollen
0X166135
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
PVC hose T.C.N. internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m TRICOFLEX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0X166135
Farbe
Farblos
Wandstärke (mm)
3
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
36
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
22
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Farblos
Wandstärke (mm)
3
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
36
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
22
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
1/4 Zoll
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm)
12
Min. Berstdruck (bar)
66
Farbe der Außenwand
Farblos
Marke
Tricoflex
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0X166135
EAN
3506110518055
UBB
500573907887
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
051805