Food & Dairy machine building
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
Luftschläuche und Rollen
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
Pneumatik
Luftschläuche und Rollen
0S068601
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
PVC hose T.C.N. internal dm 13 mm external dm 20 mm length 50 m TRICOFLEX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0S068601
Farbe
Farblos
Wandstärke (mm)
3.5
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
101
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Farblos
Wandstärke (mm)
3.5
Material Einlage
Andere
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Biegeradius (mm)
101
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
1/2 Zoll
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm)
20
Min. Berstdruck (bar)
60
Farbe der Außenwand
Farblos
Marke
Tricoflex
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0S068601
EAN
3506110519410
UBB
500573838256
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
051941