Luftschläuche und Rollen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Pneumatik
Luftschläuche und Rollen
9C463329
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m REHAU
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9C463329
Wandstärke (mm)
3
Biegeradius (mm)
35
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
21
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
3/8 Zoll (10)
Min. Berstdruck (bar)
63
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
3
Biegeradius (mm)
35
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
21
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
3/8 Zoll (10)
Min. Berstdruck (bar)
63
Farbe der Außenwand
Andere
Marke
Rehau
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9C463329
EAN
4007360187620
UBB
500583764716
UNSPSC
27131601
Hersteller Artikel Nr
10285611002