Luftschläuche und Rollen
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
Pneumatik
Luftschläuche und Rollen
0S700864
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m REHAU
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0S700864
Wandstärke (mm)
3
Biegeradius (mm)
25
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
27
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Min. Berstdruck (bar)
81
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
3
Biegeradius (mm)
25
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
27
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
1/4 Zoll (8)
Min. Berstdruck (bar)
81
Farbe der Außenwand
Andere
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0S700864
EAN
4007360187682
UBB
500573852265
UNSPSC
27131601
Hersteller Artikel Nr
10285311002
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen