text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 25.4 mm external dm 34 mm length 25 m REHAU


Article number 2D747440
Épaisseur de paroi (mm) 4.3
Rayon de courbure (mm) 200
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 13
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal 1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar) 33
Packed per 1

Specifications

Épaisseur de paroi (mm) 4.3
Rayon de courbure (mm) 200
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 13
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal 1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar) 33
Couleur mur extérieur Autre
Marque Rehau
Code Douanier 39173200

Article numbers

Article number 2D747440
EAN 4007360187972
UBB 500581349460
UNSPSC 27131601
Manufacturer article nr  10286511001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.