Luftschläuche und Rollen
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
Pneumatik
Luftschläuche und Rollen
5A309202
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 13.2 mm external dm 19.8 mm length 50 m REHAU
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5A309202
Wandstärke (mm)
3.3
Biegeradius (mm)
70
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar)
48
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
3.3
Biegeradius (mm)
70
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite
1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar)
48
Farbe der Außenwand
Andere
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5A309202
EAN
4007360187866
UBB
500582342415
UNSPSC
27131601
Hersteller Artikel Nr
10286011002
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen