Luftschläuche
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Air hose reel
5W965442
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
PVC hose RAUCLAIR-E internal dm 19 mm length 25 m 3.5 mm 26 mm REHAU
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5W965442
Farbe
Farblos
Wandstärke (mm)
3.5
Durchsichtig
Ja
Material Schlauch
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Nennweite
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Farblos
Wandstärke (mm)
3.5
Durchsichtig
Ja
Material Schlauch
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Innenfolie
Andere
Material der Außenfolie
Andere
Nennweite
Andere
Äußerer Schlauchdurchmesser (mm)
26
Marke
Rehau
Warennummer
39173200
Type
10302401006
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W965442
EAN
4007360037192
UBB
500582623335
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000390060