text.skipToContent text.skipToNavigation

Pushbutton-Safety coupling DN 7.4, external thread aluminium thread G 1/4 inch PROMAT


Artikelnummer 6D323345
Anschluss 1 Außengewinde metrisch
Länge (mm) 71.3
Werkstoff Aluminium
Rohr-Außendurchmesser Anschluss 1 (mm) 13.16
Entkopplung Klicken Sie auf System
Doppeldichtung Ja
Nennweite Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anschluss 1 Außengewinde metrisch
Länge (mm) 71.3
Werkstoff Aluminium
Rohr-Außendurchmesser Anschluss 1 (mm) 13.16
Entkopplung Klicken Sie auf System
Doppeldichtung Ja
Nennweite Andere
Marke Fabory approved vendor

Artikelnummern

Artikelnummer 6D323345
EAN 4015448876731
UBB 500726967630
UNSPSC 40141720
Hersteller Artikel Nr 4000351990
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.