text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 external thread R 1/2 i


Artikelnummer 6K349765
Shape Plug (male)
Type of accessories/components Other
Material Other
Tool insertion 1/2 inch
Max. operating pressure (psi) 507.632
Thread connection External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
With self-closing valve No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Shape Plug (male)
Type of accessories/components Other
Material Other
Tool insertion 1/2 inch
Max. operating pressure (psi) 507.632
Thread connection External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
With self-closing valve No
Size of threaded connection (inch) 1/2 inch
Brand Riegler
Commodity code 73072910
Type N 243/3

Artikelnummern

Artikelnummer 6K349765
EAN 4047322161848
UBB 500582803762
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr 107459
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.