text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple bright brass plug DN 7.2 external thread G 3/8 inch PROMAT


Artikelnummer 4A339691
Werkstoff Messing
Standard Keiner
Mit Sicherheitskragen Ja
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.375
Muffe Keiner
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Werkstoff Messing
Standard Keiner
Mit Sicherheitskragen Ja
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.375
Muffe Keiner
Griff des Schlauchanschlusses, glatt Nein
DIN-Norm Keiner
Marke Promat
Warennummer 74122000
Type Pitch Nipple

Artikelnummern

Artikelnummer 4A339691
EAN 4015448721031
UBB 500581990222
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr 4000351922
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.