text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/4 inch EWO


Artikelnummer 9L595934
Form Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Werkstoff Dichtung NBR (Nitrilkautschuk)
Gewindeanschluss Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Größe der Verschraubung (Zoll) 1/4 Zoll
mit Ventil Nein
Selbstentlüftend Nein
Ausführung als Trennkupplung Nein
Marke Ewo
Warennummer 74122000

Artikelnummern

Artikelnummer 9L595934
EAN 4030875000450
UBB 500583936413
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 308-055
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.