6J031141
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/2 inch EWO
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6J031141
Form
Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Werkstoff
Messing
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi)
232.06
Mit Staubkappe
Nein
Geeignet für Vakuum
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form
Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Werkstoff
Messing
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi)
232.06
Mit Staubkappe
Nein
Geeignet für Vakuum
Nein
Werkstoff Dichtung
NBR (Nitrilkautschuk)
Gewindeanschluss
Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Größe der Verschraubung (Zoll)
1/2 Zoll
mit Ventil
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Ausführung als Trennkupplung
Nein
Marke
Ewo
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6J031141
EAN
4030875004762
UBB
500582786777
UNSPSC
27112809
Hersteller Artikel Nr
308-058