text.skipToContent text.skipToNavigation

PROMOTION RODAC RC163BC+RA144P050

Artikelnummer R5299.000.015
Breite 38
Höhe 146
Länge (mm) 115
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 15000
Gewicht der Maschine (kg) 0.8
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 75

Spezifikationen

Breite 38
Höhe 146
Länge (mm) 115
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 15000
Gewicht der Maschine (kg) 0.8
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 75
Max. Scheibendurchmesser (mm) 75
Vibrationen (m/s²) 0.77
Max. Betriebsdruck (psi) 91.37
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge 190
Gewicht pro Stück (g) 3150
Type Sander

Artikelnummern

Artikelnummer R5299.000.015
EAN 8717659117899
UBB 500613627404
UNSPSC 27112713
Hersteller Artikel Nr RC163BC
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.