text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm


Artikelnummer 1Q504531
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q504531
EAN 4015448519881
UBB 500581169355
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866230
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.