text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 52mm


Artikelnummer 0X609156
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 5
Marke Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 0X609156
EAN 4015448504948
UBB 500573899134
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.