text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 55mm


Artikelnummer 4G761426
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 17
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 17
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 4G761426
EAN 4015448519850
UBB 500582048061
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866224
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.