text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 52mm


Artikelnummer 6Z814989
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Marke Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 6Z814989
EAN 4015448519843
UBB 500582999479
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866222
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.