text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 88mm


Artikelnummer 3B510738
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 3B510738
EAN 4015448520337
UBB 500581673182
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866378
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.