text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 63mm


Artikelnummer 8L534465
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 8L534465
EAN 4015448520306
UBB 500583522411
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866372
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.