text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm


Artikelnummer 9U039969
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 51
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 51
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 2
Marke Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 9U039969
EAN 4015448505143
UBB 500583988554
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866320
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.