text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 10mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 95mm


Artikelnummer 1N696802
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 53
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 53
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 1N696802
EAN 4015448520344
UBB 500581131553
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866380
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.