Fräse
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
Fräsen
Fräse
2Y574034
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
Promat TiCN Coated Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2Y574034
Ausführung
Nutschneider
Gesamtlänge (mm)
69
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
25
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Nutschneider
Gesamtlänge (mm)
69
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
25
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
8
Marke
Promat
Type
TiCN Coated Groove Milling Cutter
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2Y574034
EAN
4015448519997
UBB
500581603213
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000866252