text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 6mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 52mm


Artikelnummer 6F163042
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 6F163042
EAN 4015448505068
UBB 500582731401
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866206
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.