Fräse
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
Fräsen
Fräse
0X485270
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
Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 83mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0X485270
Ausführung
Nutschneider
Gesamtlänge (mm)
83
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
36
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Nutschneider
Gesamtlänge (mm)
83
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
36
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
14
Marke
Promat
Type
TiCN-Coated Groove Milling Cutter
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0X485270
EAN
4015448520023
UBB
500573897567
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000866258