text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm


Artikelnummer 2N578484
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 14
Marke Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 2N578484
EAN 4015448505105
UBB 500581463790
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866214
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.