text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 12mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm


Artículo No. 1W561266
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Embalado por 1

Especificaciones

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 1W561266
EAN 4015448505099
UBB 500581242020
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866212
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.