text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 10mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 72mm


Artikelnummer 0N795267
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 0N795267
EAN 4015448520009
UBB 500573788584
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866254
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.