text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 88mm


Artikelnummer 3I892031
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 3I892031
EAN 4015448520443
UBB 500581769964
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.