text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 57mm


Artikelnummer 8U570648
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 5
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 8U570648
EAN 4015448505297
UBB 500583634950
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866350
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.