text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 55mm


Artikelnummer 6W739856
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 17
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 17
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 6W739856
EAN 4015448505280
UBB 500582970082
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866348
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.