text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 56mm


Artikelnummer 1A632255
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 18
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 18
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 1A632255
EAN 4015448520405
UBB 500573967444
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866392
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.