text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 52mm


Artikelnummer 4T146360
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 4T146360
EAN 4015448505273
UBB 500582199526
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866346
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.