text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 10mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 95mm


Artikelnummer 5M974023
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 53
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 53
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 5M974023
EAN 4015448520450
UBB 500582478540
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866402
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.