text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 90mm


Artikelnummer 5W382655
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 6.2
Marke Promat
Type Threading Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 5W382655
EAN 4015448534297
UBB 500582605357
UNSPSC 31161708
Hersteller Artikel Nr 4000867620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.