text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 80mm


Article number 1D574566
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Adatto per fori ciechi
Packed per 1

Specifications

Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010
Type Threading Tap

Article numbers

Article number 1D574566
EAN 4015448534280
UBB 500573999124
UNSPSC 31161708
Manufacturer article nr  4000867619
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.