Food & Dairy machine building
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
Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
5G305364
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
Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 70mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5G305364
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Marke
Promat
Type
Threading Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5G305364
EAN
4015448534273
UBB
500582410634
UNSPSC
31161708
Hersteller Artikel Nr
4000867618